咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子扭矩测量系统 TTS-2000
商品编号
654900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电子扭矩测量系统 TTS-2000
商品编号:654900
优点

借助扭矩测量系统和扭矩传感器,棘轮可变成扭矩扳手。
供货范围

配套提供用于工具供电以及用于充电电池充电的电源适配器。USB 2.0 A 电缆转接 Mini-B 电缆,以便将测量数据传输到打印机或 PC 机上。可调节的墙面悬架/台面托架以及一个手提袋。
应用

通过高扫描频率保证精确的扭矩控制,从而实现可控制的螺栓拧紧。单个螺栓连接和小批量生产的理想选择。特别适合于难以够到的螺栓连接和扭矩扳手无法进入的狭窄安装空间。
技术说明

用途广泛的紧凑型便携式扭矩测量和测量数据采集系统。精确而重复精度高的扭矩测量可以与传统的棘轮、加长杆、万向节、套筒扳手配合进行,甚至能够与卸除工具配合进行。TTS-2000 可通过传感器的内部存储器识别连接的扭矩传感器(即插即用)、传感器测量范围和校准参数。
显示器:4 位式 LCD 显示器,对比度高,因此方便读数。
模式:
  • Track(随动)模式下,可连续显示当前扭矩值。
  • Peak(峰值)模式下,显示屏中保存所达到的最大扭矩值。
  • 通过 First-Peak(第一峰值)模式可检测机械脱扣式扭矩扳手的脱扣点(切换点)。
通过输入上部和下部公差可对拧紧情况进行声音和视觉评估(多色 LED 条带)
计量单位:N•m、lbf·ft、lbf·in、kgf·m、ozf·in。
采样率:10 kHz,带 5 个预设低通滤波器。若使用合适的传感器和附加的拧紧情况模拟器(根据需求),这些滤波器还可将测量系统用于检测动态电动工具(冲击式/电动脉冲螺丝起子)。高采样率还能够精确检测起动/牵入扭矩。
存储容量:最多可存储并重复调用 1300 个测量值,附有日期/时间戳。
接口:USB mini-B 可串行控制。
电源:TTS-2000 通过一个可充电镍镉蓄电池运行。最大运行时间约为 20 小时,充电时间约为 8 小时。
技术参数
接口
USB 接口
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加