咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
NC 高压虎钳 Duo Plus 型号 125
商品编号
360605 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:NC 高压虎钳 Duo Plus 型号 125
商品编号:360605 125
扭矩:40.0
十字键槽:20.0
系列:Duo Plus
可加长:否
型号:125
主轴悬伸范围 o_范围结束:15.0
主轴悬伸范围 o_范围起始:0.0
最大夹力:40.0
s:43.2
m:255.2
F:443.0
纵槽:20.0

更多参数>>

应用
  • 可水平使用。
  • 可以夹紧 2 个不同尺寸的工件或者夹紧 2 个相同的工件。尺寸偏差 ±2.5 mm(工件 1 至工件 2)。
  • 传统夹持和通过卡爪的夹持,或者将两种装夹方式相互组合。
  • 可以夹紧 2 个不同尺寸的工件或者夹紧 2 个相同的工件。尺寸偏差 ±2.5mm。

功能
在移动卡爪上放置并固定第一个和第二个工件。越过卡接点后联轴节就会脱扣。压力主轴会激活机械式力传导机构。

提示
  • 总长度 L 保持不变(碰撞区小)。
  • 配件参见编号 360530、361400、361440、361600 – 361970。
  • 一律夹紧 2 个工件!

可选附件
夹爪,编号 361400 − 361440、361600、361660。
阶梯式板条,编号 361950、361960、361970。
握夹套装,编号 361345。
扭力扳手,编号 656050,规格尺寸 60。

供货范围
4 个夹爪,快速入门指南。

技术说明
稳定的主体,采用 GGG60 材质,导轨经过研磨和感应硬化加工。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加