咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT高速钢中心钻头 B111520
商品编号
111520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
111520 1
111520 1,6
111520 1,25
111520 2
111520 2,5
111520 3,15
111520 4
111520 5
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
适用于工件直径
1mm
h7
2
35mm
4mm
0.02mm/rev
6 − 8mm
1.6mm
h7
2
45mm
6.3mm
0.02mm/rev
10 − 15mm
1.25mm
h7
2
40mm
5mm
0.02mm/rev
8 − 10mm
2mm
h7
2
50mm
8mm
0.02mm/rev
15 − 20mm
2.5mm
h7
2
56mm
10mm
0.03mm/rev
20 − 30mm
3.15mm
h7
2
60mm
11.2mm
0.03mm/rev
30 − 40mm
4mm
h7
2
67mm
14mm
0.03mm/rev
40 − 63mm
5mm
h7
2
76mm
18mm
0.04mm/rev
63 − 100mm
销售价 数量
 
108.70
135.76
120.27
151.24
196.25
248.64
369.64
495.54

商品详情

商品名称:GARANT高速钢中心钻头 B111520
商品编号:111520 5
技术说明

经过整体研磨以及后角铲背加工。
带有额外的防护锥口(120° 防护角),螺旋槽型。
技术参数
公差,公称直径
k12
埋头角
120degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h7
标准
DIN 333
刀具材料
HSS
型号
B
内冷式
切削方向
右向
涂层
没有涂层
属性
公称直径 DC
5mm
刀柄公差
h7
切刃数 Z
2
总长度 L
76mm
柄直径 Ds
18mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.04mm/rev
适用于工件直径
63 − 100mm
应用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
铝,塑料
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
通用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铜锌合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加