咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重型斜口钳 VDE 绝缘
商品编号
723551
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
723551 160
723551 180
723551 200
总长度
硬钢丝切割能力,最大直径
软钢丝切割能力,最大直径
钢琴丝切割能力,最大直径
160mm
2.5mm
3.4mm
2mm
180mm
2.7mm
3.8mm
2.2mm
200mm
3mm
4.2mm
2.5mm
销售价 数量
 
387.38
401.32
429.32

商品详情

商品名称:重型斜口钳 VDE 绝缘
商品编号:723551 160
技术说明

强劲的钳头,经感应淬火加工的切割刃(大约 64 HRC),无缝隙活节头。握柄带有塑料套膜,能够耐抗最高 1000 伏电压,满足 DIN EN 60900/VDE 0682-201 标准要求。
没有任何涂层的钳体,手柄带有多成分套膜。
标准

DIN ISO 5749
材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。
属性
总长度
160mm
硬钢丝切割能力,最大直径
2.5mm
软钢丝切割能力,最大直径
3.4mm
钢琴丝切割能力,最大直径
2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加