咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自夹紧钻夹头 型号 7,4-10
商品编号
341760 7,4-10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 热销

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:自夹紧钻夹头 型号 7,4-10
商品编号:341760 7,4-10
固定器:B10
外径:32.0
钻头长度,打开后:59.0
钻夹头长度 闭合后:66.0
带金刚石涂层:否
重量:0.218
夹紧范围_范围起始:0.3
夹紧范围_范围结束:7.4
夹紧力安全装置:否
产品类别:钻夹头 没有拔钻楔铁

更多参数>>

应用
适用于化学、食品和饮料工业、医疗、航空。

技术说明
  • 具有高夹紧力的自夹紧式无扳手钻夹头。
  • 非常符合人体工学,方便操作。
  • 由于耐高压灭菌,特别适合医疗行业。
  • 由特别耐腐蚀的钢材制成。
  • ISO 13485 认证证明达到超高的质量和安全标准。
  • 通孔实现安全地使用钻头、铰刀、销子和其他工具。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加