咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗绒砂带(A) DF-BL
商品编号
558476
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
558476 100
558476 100(套装25件/套)
558476 180
558476 180(套装25件/套)
558476 240
558476 240(套装25件/套)
参数
粒度
粒度对比
规格
颜色
100
A 粗
褐色
详见对应单件商品参数
中等
180
A medium
红色
详见对应单件商品参数
240
A 细
绿色
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
28.42
593.25
28.42
593.25
28.42
593.25

商品详情

商品名称:粗绒砂带(A) DF-BL
商品编号:558476 180(套装25件/套)
应用

用于去毛刺,褪光和最后抛光。延伸性较小的织物衬底尤其适用于较强的气动磨机负荷。
技术说明

抗拉且灵活的无纺砂布带,边缘稳定性高。
灵活的绒面砂带,用于配套手持式砂带机。
人造尼龙粗绒材质,带有人造树脂粘结的磨料,使用寿命长,均匀的表面抛光效果,发热量小。
技术参数
磨料缩写
A
铁含量,硫含量和氯含量
0.1%
属性
参数
详见对应单件商品参数
粒度
粒度对比
规格
颜色
应用
铜锌合金
适用
钛合金
适用
适用
INOC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
木材
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
油漆
适用
铝镁合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加