咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字式压力表
商品编号
080031
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080031 0-10
供电
压力表显示范围
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
连接螺纹
长度
高度
电池驱动
0bar - 10bar
30mm
081560 CR2032
1
1/4 AGinch
30mm
36.8mm
销售价 数量
 
517.88

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:数字式压力表
商品编号:080031 0-10
提示

合适的钮扣电池参见编号 081560 CR2032。
技术说明

带背景照明的数字式压力表安装在稳固的塑料外壳中,用于监控和测量干燥、不含油的压缩空气和无毒、无腐蚀性气体的压力。
3 位 7 段式液晶显示器带有背景照明。
供货范围

配套提供钮扣电池 CR2032。
属性
供电
电池驱动
压力表显示范围
0bar - 10bar
宽度
30mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
连接螺纹
1/4 AGinch
长度
30mm
高度
36.8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加