咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
定心顶尖 CoAE,用于端面侧推杆 定心顶尖直径 D 12 mm
商品编号
327661 12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:定心顶尖 CoAE,用于端面侧推杆 定心顶尖直径 D 12 mm
商品编号:327661 12
定心顶尖直径 D:12.0
产品类别:端面顶尖

更多参数>>

提示
不适合 CoA 旧系统。

适用于
基体,编号 327521、327541。

技术说明
端面侧推杆是机械制造过程的夹紧工具。它用于将机床主轴的扭矩传递至工件。通过端面侧推杆(也称为侧推尖)在加工机器内将转轴夹紧在尖端之间。工件的完整外轮廓可经由夹紧加工完成。通过工件中心固定,因此可实现高同轴度要求。
CoAE 是恒定端面侧推杆,在车床中手动夹紧。它主要用于全长范围的切削式车削加工。部件以端面夹紧。在相同夹紧情况下,还可进行铣削加工。即使在端面不平整或垂直性偏差较大的情况下依然拥有稳定的夹紧力。径向无间隙固定。得益于模块化结构,可使用不同尖端及带有独特端面侧推杆的不同随动垫圈,由此能够加工各种几何形状。CoAE 取代 Röhm 端面侧推杆 CoA。适用于手动夹紧式加工机器。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加