咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
曲线锯片套装,硬盒 40 件套,通用 型号 WM
商品编号
588552 WM
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:曲线锯片套装,硬盒 40 件套,通用 型号 WM
商品编号:588552 WM
驱动装置:曲线锯
线锯条数量:40
固定器:单耳柄
包装:塑料盒
适用的材料:木材 / 金属
产品类别:曲线锯锯片

更多参数>>

应用
用于木材和金属。

Content table use
各 10 件,规格尺寸 T244D
各 10 件,规格尺寸 144D
各 10 件,规格尺寸 101B
各 10 件,规格尺寸 121AF

供货范围
40 条曲线锯锯条,塑料盒。

技术说明
针对具体的用途,汇集了最常用的曲线锯锯条,配套提供实用,可以锁扣和补充的塑料盒。一盒在手,就可以满足几乎所有类型的加工要求。单凸轮柄刀柄。
坚固的硬盒包装。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加