咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® 锪钻
商品编号
216660
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
216660 M5N
216660 M6N
216660 M8
216660 M10
216660 M12
216660 M14
216660 M16
216660 M18
216660 M20
切刃数 Z
可转位刀片,编号 216780 − 216910;编号 216950
圆柱头 DIN 螺钉
总长度 L
推荐最大钻深 L2
最大锪孔深度 l
最小直径 dmin
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓套件
转位式刀片数量
配套适用的转位刀片
锪孔直径 D1 H13
顶角
1
10-010 / 110
M5
80mm
10mm
10mm
5.3mm
16mm
239652 6IP1 (1.0 Nm)
1
WOEX
10mm
180degrees
1
10-010 / 110
M6
80mm
11mm
10mm
6.4mm
16mm
239652 6IP1 (1.0 Nm)
1
WOEX
11mm
180degrees
1
24-010 / 110
M8
80mm
15mm
14mm
8.4mm
16mm
239652 8IP2 (1.3 Nm)
1
WOEX
15mm
180degrees
1
24-010 / 110
M10
80mm
18mm
16mm
10.4mm
16mm
239652 8IP2 (1.3 Nm)
1
WOEX
18mm
180degrees
1
24-010 / 110
M12
100mm
20mm
20mm
13mm
25mm
239652 8IP2 (1.3 Nm)
1
WOEX
20mm
180degrees
2
24-010 / 110
M14
100mm
24mm
19mm
15mm
25mm
239652 8IP2 (1.3 Nm)
2
WOEX
24mm
180degrees
2
24-010 / 110
M16
100mm
26mm
21mm
17mm
25mm
239652 8IP2 (1.3 Nm)
2
WOEX
26mm
180degrees
2
34-010 / 110
M18
100mm
30mm
23mm
19mm
25mm
239652 10IP1 (2.8 Nm)
2
WOEX
30mm
180degrees
2
42-010 / 110
M20
100mm
33mm
25mm
21mm
25mm
239653 15IP3 (6.3 Nm)
2
WOEX
33mm
180degrees
销售价 数量
 
2271.47
2271.47
2271.47
2359.73
2586.88
3684.83
3684.83
3773.12
3785.67

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:KOMET® 锪钻
商品编号:216660 M5N
应用

用于为符合 DIN 74 第 2 页标准要求的圆柱头螺钉加工埋头锪孔,从 M8 开始配套内冷。
技术参数
柄类型
Weldon 刀柄
内冷式
属性
切刃数 Z
1
可转位刀片,编号 216780 − 216910;编号 216950
10-010 / 110
圆柱头 DIN 螺钉
M5
总长度 L
80mm
推荐最大钻深 L2
10mm
最大锪孔深度 l
10mm
最小直径 dmin
5.3mm
柄直径 DS h6
16mm
转位刀片螺栓套件
239652 6IP1 (1.0 Nm)
转位式刀片数量
1
配套适用的转位刀片
WOEX
锪孔直径 D1 H13
10mm
顶角
180degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加