咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冷却液喷嘴 HighPressure 直头 螺纹 M12X1
商品编号
319474 M12X1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冷却液喷嘴 HighPressure 直头 螺纹 M12X1
商品编号:319474 M12X1
连接螺纹:M12×1
规格:螺纹
内冷式:是
型号:直头
产品类别:冷却液喷嘴
管道直径:1.0

更多参数>>

应用
通过螺纹接头安装于静态和从动车刀杆。

技术说明
高压喷嘴 – 专用于高达 80 bar 的高压。喷嘴角度位置可调。坚固耐用的铝制设计。
直圆喷嘴,5 孔设计,孔径 1 mm。
用于在切削刃上进行有针对性的冷却和润滑或用于排屑。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加