咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
功能夹克 男女通用尺码 L
商品编号
091840 L
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:功能夹克 男女通用尺码 L
商品编号:091840 L
抗静电:否
防水:否
产品类别:保暖夹克衫
特殊服务:纺织品精加工
清洗:40 °C 彩色衣物
全棉:100% 聚酯
双头拉链:否
防风:否
隐藏式密封条:否
透气:否
男女通用尺码:L
标准:EN 343

更多参数>>

描述
  • 带反射细节。
  • 可拆卸式风帽。
  • 内衬有拉链,可很方便地进行织物升级。
  • 单向塑料拉链。

提示
女式功能夹克,黑色/红色,编号 091880。

技术说明
带轻型内衬的功能性夹克,尤其适合在较寒冷的天气穿着。防风防水,并具有高透气性和密封接缝。袖口可通过粘扣调节,袖环可通过拉绳调节,因此具有良好的贴合度。
  • 胸前口袋带拉链。
  • 外口袋配拉链。
  • 按照 EN ISO 343 认证。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加