咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型打磨头 Z9 − 超粗(有色金属 / 铝合金)
商品编号
546908
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
546908 A0313
546908 C0313
546908 D0403
546908 F0313
546908 G0313
刃型缩写
型式
头部直径
头部长度 L1
形状说明
总长度
柄直径
齿形精度
Z9
A0313
3mm
13mm
圆柱形
40mm
3mm
超粗(有色金属/铝)
Z9
C0313
3mm
13mm
圆辊形
40mm
3mm
超粗(有色金属/铝)
Z9
D0403
4mm
3mm
球形
34mm
3mm
超粗(有色金属/铝)
Z9
F0313
3mm
13mm
圆锥形
40mm
3mm
超粗(有色金属/铝)
Z9
G0313
3mm
13mm
尖弧形
40mm
3mm
超粗(有色金属/铝)
销售价 数量
 
281.85
294.74
418.92
325.67
294.56

商品详情

商品名称:小型打磨头 Z9 − 超粗(有色金属 / 铝合金)
商品编号:546908 C0313
应用

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。
技术说明

GARANT 打磨头由高性能硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。
硬质合金小型打磨棒,柄部直径 3 mm。
技术参数
刀具材料
硬质合金
属性
刃型缩写
Z9
型式
C0313
头部直径
3mm
头部长度 L1
13mm
形状说明
圆辊形
总长度
40mm
柄直径
3mm
齿形精度
超粗(有色金属/铝)
应用
铜锌合金
适用
铝镁合金
适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加