咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型铣刀磨头套装,5 件套 Z9 − 超粗(有色金属 / 铝合金)
商品编号
546965
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
规格
  • 5
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
546965 5
刃型缩写
系列
齿型
齿形精度
Z7
Z7 刃型
十字形齿
中等
销售价 数量
 
1514.04
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
打磨头数量:
  • 5
数量:

商品详情

商品名称:小型铣刀磨头套装,5 件套 Z9 − 超粗(有色金属 / 铝合金)
商品编号:546965 5
技术说明

GARANT 打磨头由高性能硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。
最常用类型和尺寸的小型打磨头套装产品。柄部直径 3 mm。
供货范围

塑料盒带各 1 个打磨头,编号 546908
类型 A0313 / C0313 / D0403 / F0313 / G0313。
应用

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。
供货范围

各 1 件,编号 546908 规格尺寸 A0313;C0313;D0403;F0313;G0313。
技术参数
柄直径
3mm
刀具材料
硬质合金
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加