咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille电子式扭力扳手
商品编号
655275
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
655275 20
供电
分辨率
反馈
总长度 L
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
接口
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
电池类型
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
电池驱动
0.01Nm
显示
210mm
081560 SL760
1
±4%
0.7lbfft - 15lbfft 1Nm - 20Nm 9lbfin - 180lbfin
右向和左向拧紧
USB 接口
1/4inch
数字
20Nm
160mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
SL760
SENSOTORK® 701
光学 声学的 触觉
可调整
数字,可调
振动马达
cNm
驱动方头(棘轮扳手)
145g
销售价 数量
 
7197.58
  • 商品详情

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille电子式扭力扳手
商品编号:655275 20
供货范围

配套提供稳定的塑料箱、USB 电缆和电池(3.6 V/型号 14500)编号 081560 规格尺寸 SL760。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
技术说明

  • 非常纤细并且紧凑的结构形式,适用于大于等于 1 N·m 的小扭矩。
  • 单键控制,操作简单。
  • 3 种测量模式:Track、Peak Hold、带评估的螺纹结合。
  • 附加功能带软件 SENSOMASTER 4(在 www.stahlwille.de/downloads 上进行注册后可自由购买):− 螺纹结合可调节 - 通过彩色 LED、蜂鸣器和振动评估拧螺栓过程。 - 校准间隔可调节 - 具有记录功能
  • 紧凑型结构实现了空间窄小时的独立工作。
  • 固定安装的细齿棘轮(80 个齿),带快卸技术。
  • 概况显示屏。
  • USB接口
  • 任意作用力。
  • 根据负载数量和时间间隔集成自动校准提醒功能。

计量单位:cN•m、N•m、bf·ft、lbf·in。
属性
供电
电池驱动
分辨率
0.01Nm
反馈
显示
总长度 L
210mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 SL760
所含电池数量
1
扭力测量精度
±4%
扭矩范围
0.7lbfft - 15lbfft 1Nm - 20Nm 9lbfin - 180lbfin
拧紧方向
右向和左向拧紧
接口
USB 接口
数据可记录下来
方形驱动插口
1/4inch
显示
数字
最大扭矩
20Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
160mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O3
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
电子
测量技术
扭矩
电池类型
SL760
系列
SENSOTORK® 701
触发信号装置
光学 声学的 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
数字,可调
触发原理
振动马达
读数可进行转换
cNm
连接形状
驱动方头(棘轮扳手)
重量
145g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加