咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
立方氮化硼磨头套装,10 件套 B126
商品编号
552820
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
552820 10
打磨头数量
柄直径
10
3mm
销售价 数量
 
3225.87
  • 商品详情

商品详情

商品名称:立方氮化硼磨头套装,10 件套 B126
商品编号:552820 10
供货范围

每种型式的打磨头各 1 根。
圆柱型,编号 552550,规格尺寸 1;2;3;4;5;球型,编号 552650,规格尺寸 1;2;3;4;6。
应用

用于所有经过淬硬、调质的钢以及高合金钢。
技术说明

最常用类型及尺寸的磨头套装产品。柄部直径 3 mm。
技术参数
磨料缩写
CBN
属性
打磨头数量
10
柄直径
3mm
应用
钛合金
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最大
适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加