咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
方爪套装,3 件套,软款 配套适用的卡盘型号 100 mm
商品编号
314600 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:方爪套装,3 件套,软款 配套适用的卡盘型号 100 mm
商品编号:314600 100
宽度 B:14.0
配套适用的卡盘型号:100
高度 H:33.5
长度 L:48.0
适合的颜色代码:Röhm 齿轮卷轴车床卡盘和卡爪
产品类别:平面螺旋夹头卡爪

更多参数>>

材料
16MnCr5

提示
  • 只要基体中的导向装置没有磨损,卡爪原则上就可在夹头中更换。
  • 后续购买的顶爪、车销卡爪和钻孔卡爪必须在夹头中经过磨合,以保证径向跳动和轴向跳动。

适用于
三爪车削卡盘,编号 310505;310655;310705。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加