咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子设备尖嘴钳
商品编号
727196
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
727196 115
头部宽度
总长度
钳头长度
9.5mm
115mm
22.5mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:电子设备尖嘴钳
商品编号:727196 115
标准

DIN ISO 9655
提示

其他规格可根据要求提供。
应用

用于精细装配作业,例如在电子设备中和精密机械中。
技术说明

镜面抛光,因此不会因镀铬件铬脱落而造成电路故障。贯穿式精密关节。低摩擦双弹簧,用于平缓均匀地打开。多组分手柄套筒,黑色/灰色,导电。适合 ESD。滑研磨的手柄面。边缘仔细去毛刺。
材料

滚珠轴承钢,油淬火处理。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
头部宽度
9.5mm
总长度
115mm
钳头长度
22.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加