咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 锁紧螺母 带径向跳动设置 适用于 ER 16
商品编号
309619 16
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 锁紧螺母 带径向跳动设置 适用于 ER 16
商品编号:309619 16
外径 D:34.0
适用于 ER:16
总长度 L:21.0
螺纹:M22×1.5
标准:DIN 6499 D
产品类别:夹紧螺帽

更多参数>>

提示
刀柄和夹紧螺母分别独立进行平衡!
最高 6000 rpm。

可选附件
ER 扳手,编号 309680 − 309740。
单头开口扳手(适用于规格 16),编号 613300 规格 25。

适用于
所有标准的 ER 弹簧夹头刀柄。
极其适用于车床,无论是静态还是电动工具。

技术说明
螺纹和圆锥面研磨一次完成,确保高回转精度。
通过 6 个螺栓把径向跳动设为零。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加