咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 自然光工作照明灯 COLOUR MATCH 型号 SUN4
商品编号
081513 SUN4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 自然光工作照明灯 COLOUR MATCH 型号 SUN4
商品编号:081513 SUN4
蓄电池种类:锂离子
照明时间_范围起始:2.0
灯具可更换:否
所含充电电池数量:1
CRI 值:95.0
光通量_范围结束:500.0
光通量_范围起始:50.0
光色:真彩
照明时间_范围结束:10.0
IP 保护等级:IP 65
蓄电池容量:2.6
制造商名称:SUNMATCH 4

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围
包括充电器和充电站。

技术说明
COLOUR MATCH。特种 LED,CRI 值极高,保证了理想的显色以及极长的 LED 使用寿命。特别适合各类涂装作业,抛光作业,清洁作业和准备工作。专门为涂装车间使用而设计。玻璃透镜可以更换,并且能够耐抗各类溶剂,包括在日常清洁的情况下。

技术说明
SUNMATCH 4.易控制的蓄电池驱动式 LED 工作照明灯,带 180° 柔性灯头,可用于准备工作和颜料调整。带无级 CCT 扫描功能。
带无级 CCT 扫描功能。启动后,照明灯将以整个色谱范围扫描物体表面。可随时锁定。特别适合检测涂漆瑕疵。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加