咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT中心钻 HSS/E R,带平面111450
商品编号
111450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
111450 1,6
111450 2
111450 2,5
111450 3,15
111450 4
111450 5
111450 6,3
s − 0.1
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
适用于工件直径
3.25mm
1.6mm
h7
2
35.5mm
4mm
0.02mm/rev
10 − 15mm
4.2mm
2mm
h7
2
40mm
5mm
0.02mm/rev
15 − 20mm
5.35mm
2.5mm
h7
2
45mm
6.3mm
0.03mm/rev
15 − 20mm
6.95mm
3.15mm
h7
2
50mm
8mm
0.03mm/rev
30 − 40mm
8.4mm
4mm
h7
2
55mm
10mm
0.03mm/rev
40 − 63mm
10.95mm
5mm
h7
2
63mm
12.5mm
0.04mm/rev
63 − 100mm
14mm
6.3mm
h7
2
71mm
16mm
0.05mm/rev
100 − 150mm
销售价 数量
 
137.35
145.59
157.04
202.78
262.54
348.36
598.60

商品详情

商品名称:GARANT中心钻 HSS/E R,带平面111450
商品编号:111450 6,3
技术说明

整体研磨和铲磨,螺旋形排屑槽。
圆弧形中心面。R 型:见编号 111350。
技术参数
带有半径的埋头角
60degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h7
公差,公称直径
k12
切削方向
右向
刀具材料
HSS E
标准
DIN 333
型号
R
涂层
没有涂层
内冷式
属性
s − 0.1
14mm
公称直径 DC
6.3mm
刀柄公差
h7
切刃数 Z
2
总长度 L
71mm
柄直径 Ds
16mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.05mm/rev
适用于工件直径
100 − 150mm
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
适用
通用
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加