咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 32 弹簧夹套 secuRgrip 拉出锁止装置 夹紧直径 d 10 mm
商品编号
309422 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 32 弹簧夹套 secuRgrip 拉出锁止装置 夹紧直径 d 10 mm
商品编号:309422 10
外径 D:33.0
总长度 L:50.4
公称夹紧直径 d:10.0
标准:ISO 15488-B
径向跳动精度:≤ 5
型号:带有拉出锁止装置
产品类别:夹头

更多参数>>

优点
  • 过程可靠的作业 - 100% 刀具拉出锁止保护。
  • 更长的刀具使用寿命。
  • 弹簧夹套的减振作用。
  • ER 弹簧夹套系统提供充分的灵活性。
  • 用户友好的操作 - 无需调整弹簧夹套夹头。

应用
secuRgrip® 系统将普通的弹簧夹套夹头变成了带拉出锁止装置的夹头,同时保留了柔性 ER 弹簧夹套系统的优点。
首先,将弹簧夹套卡入到夹紧螺母中。然后将铣刀旋入所需长度(如未事先完成,则将长度调节螺钉轻轻地放于铣刀处)。

描述
在加工昂贵的工件时,您只有一次成功的机会。由于工具拉出引起的长度变化可能造成严重的工件损坏。ER-secuRgrip 弹簧夹套看在铣削过程中提供尽可能多的拉出锁止防护。

提示
仅夹持公称直径。注意在弹簧夹套夹头中正确就位:例如在超短卡盘中使用时,可能需要拆下弹簧夹套底面的长度补偿垫片。

可选附件
螺纹套,编号 309426。

适用于
所有硬质合金铣刀均具有标准 Weldon 表面。

技术说明
配备 secuRgrip® 的弹簧夹套在夹紧孔中具有螺纹状轮廓。通过插入铣刀经打磨的 HB 装夹面(Weldon)的螺纹套,即可将铣刀 + 螺纹套组合拧入弹簧夹套中,从而防止刀具被拉出。
整体硬化和研磨加工。
可以通过弹簧夹套底部的集成螺丝进行大概的长度预设。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加