咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
MIJOMI/麦卓米 可折叠多功能聚泛光充电工作灯 1套 W100
商品编号
A08133 W100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:MIJOMI/麦卓米 可折叠多功能聚泛光充电工作灯 1套 W100
商品编号:A08133 W100
接通/关闭开关:否
灯具可更换:否
IP 保护等级:IP X4
电池类型:18650锂电池
蓄电池容量:2200.0
重量:344.0

更多参数>>

特征
挂钩设计;底部有磁吸;可180°折叠。

规格
照明档位1 COB:低亮-中亮-高亮
照明档位2 LED:低亮-高亮
光通量lm:COB:50-350-1200;LED:120-550
照明时间h:COB:3~35h;LED:5.5~14h
尺寸mm:130.5*56*48.5

供货范围
工作灯、头带、充电线、内置锂聚合物电池,说明书。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加