咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 36 件套
商品编号
630861
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630861 6
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,六角扳手
方形驱动插口
驱动型式
5-13mm
3-8mm
1/4inch
六角套筒扳手 六角螺丝起子 套筒扳手,用于 TORX® 螺栓 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
5234.60
  • 商品详情

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 36 件套
商品编号:630861 6
供货范围

套筒扳手套筒,适用于外六角: 10 件,编号 631000,规格尺寸 5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13
套筒扳手套筒,适用于外 Torx®: 6 件,编号 631500,规格尺寸 E4;E5;E6;E7;E8;E10
内六角螺丝起子批头: 5 件,编号 631710,规格尺寸 3;4;5;6;8
内 Torx® 螺丝起子批头: 9 件,编号 631801,规格尺寸 TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40
T 形手柄: 1 件,编号 633000,规格尺寸 116
插拔式螺丝刀: 1 件,编号 632800,规格尺寸 150
加长柄: 2 件,编号 632400,规格尺寸 50;150
万向接头: 1 件,编号 633500,规格尺寸 1/4
棘轮扳手: 1 件,编号 632000,规格尺寸 1/4
放置于: ABS 塑料盒
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
应用

适用于带螺纹 M2.5 – M8 的外六角螺栓/螺母。适用于带螺纹的外 Torx® M3 − M8。
适用于螺纹 M4 − M8 的内六角螺栓。适用于带螺纹的内 Torx® M2.5 − M8。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
技术参数
长度
322mm
高度
57mm
宽度
134mm
属性
扳手开口度范围,六角套筒扳手
5-13mm
扳手开口度范围,六角扳手
3-8mm
方形驱动插口
1/4inch
驱动型式
六角套筒扳手 六角螺丝起子 套筒扳手,用于 TORX® 螺栓 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加