咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Kevlar® 剪刀
商品编号
763182
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
763182 140
切刃长度
总长度
40mm
140mm
销售价 数量
 
577.18
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Kevlar® 剪刀
商品编号:763182 140
应用

专门用于剪切 Kevlar® 纤维。
技术说明

采用经过调质的高强度碳钢。塑料握柄上的抓握孔眼很大,因而保证了使用舒适性。带有微小锯齿的切刃,经过精研加工,保证了彻底的剪切,同时也可以防止纤维打滑。
带双组份手柄和隐藏式螺丝。
属性
切刃长度
40mm
总长度
140mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加