咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
过力提示扭矩扳手 带刻度
商品编号
657735
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657735 5
657735 10
657735 25
657735 50
刀具,可以更换
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
杆长,无插套工具 [l1]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
用于插套工具的接口
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
插入式扳手头
0.025Nm
触发的
222mm
±6%
18.3mm
1Nm - 5Nm
右向和左向拧紧
模拟
5Nm
191.3mm
191.5mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
9×12mm
光学 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式长行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
290g
插入式扳手头
0.05Nm
触发的
230mm
±6%
18.3mm
2Nm - 10Nm
右向和左向拧紧
模拟
10Nm
191.3mm
191.5mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
9×12mm
光学 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式长行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
300g
0.1Nm
触发的
345mm
±4%
5Nm - 25Nm
右向和左向拧紧
1/4inch
模拟
25Nm
271.8mm
266mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
光学 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式长行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
1110g
0.25Nm
触发的
365mm
±4%
10Nm - 50Nm
右向和左向拧紧
3/8inch
模拟
50Nm
290mm
283mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
光学 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式长行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
1140g
销售价 数量
 
4999.53
4999.53
6800.84
6800.84

商品详情

商品名称:过力提示扭矩扳手 带刻度
商品编号:657735 50
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
应用

在量产过程中,使用预设的扭矩对螺钉的拧紧度进行检验。
技术说明

单臂扭力扳手,可以通过刻度设置扭矩,自动脱扣。折断式的脱扣机构可以有效地杜绝不必要的过拧现象的发生。左向驱动,通过将插套工具换向即可。
计量单位:N•m
功能

一旦达到所设置的扭力值,扳手就会脱扣,并且让使用者明显感觉到。接下来,就可以立即将扳手重新投入使用。采用长行程脱扣设计,明确告知使用者已经达到了所设置的扭力值。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
精度
±4%,在设置值的基础上。
属性
刀具,可以更换
分度值:1 刻度 =
0.25Nm
反馈
触发的
总长度 L
365mm
扭力测量精度
±4%
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
扭矩范围
10Nm - 50Nm
拧紧方向
右向和左向拧紧
数据可记录下来
方形驱动插口
3/8inch
显示
模拟
最大扭矩
50Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
290mm
杆长,无插套工具 [l1]
283mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O1
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
用于插套工具的接口
触发信号装置
光学 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
带有调整刻度
触发原理
机械式长行程触发装置
读数可进行转换
Nm
连接形状
驱动方头(棘轮扳手)
重量
1140g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加