商品详情
- 商品名称:热胀刀柄 夹紧直径 D<sub>1</sub> 12 mm
- 商品编号:308191 12
- 直径D2-浮点-Ⅰ:24.0
- 固定器:HSK-A 63 A =120
- 刀柄标准:DIN 69893 | ISO 12164-1
- 悬伸长度 A 尺寸:120
- 外径 D:32.0
- 型式:A
- 径向跳动精度:≤ 3
- 夹紧直径 D1:12
- 动平衡精度 G 对应的转速:G 2.5,在 25000 min-1 条件下
- 切削加工策略:HPC | HSC
- 产品类别:热涨刀柄
更多参数>>
应用
- 用于装夹公差等级为 h6 的圆柱柄铣刀和钻头。
- 适用于感应式、接触式、高温空气式热缩机。
可选附件
冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;热胀刀柄延长杆,编号 302410 − 302416;热胀仪,编号 354210 − 354450;平衡螺栓套装,编号 309906 180。
供货范围
适用于带长度调节功能的夹头,附长度调节螺栓(夹紧直径 D1 6 mm 起)。
技术说明
- 耐高温钢。
- 规格尺寸 3 − 5 用于硬质合金;自规格尺寸 6 起,用于高速钢和硬质合金。
- 配有 RFID / Balluff 芯片孔。
夹紧直径 D
1 6 mm 起,带螺纹孔,用于平衡螺栓。
刀具集成长度调节功能,夹紧直径 D
1 6 mm 起(调节行程 10 mm)。