首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
车间装备
安防生产
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
其他
工位器具附件
抽屉附件
台虎钳及配件
悬挂附件
台面与桌垫
悬挂附件
写字台面 宽度 500 mm
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
写字台面 宽度 500 mm
商品编号
957995 500
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT GridLine/佳安特 GridLine
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
抽屉附件
台虎钳及配件
悬挂附件
台面与桌垫
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
GARANT GridLine/佳安特 GridLine
GARANT Easyfix
最近浏览
清空
写字台面 宽度 500 mm
¥3177.22 元
起
ESD 抽屉 抽屉正面高度 100 mm
¥3597.35 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:写字台面 宽度 500 mm
商品编号:957995 500
能够更换锁具锁芯:是
宽度:500
颜色选项:RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
高度:250
托板材料:木材
材料厚度:0.9
锁定编号可各自更换:是
电子锁闭系统 – 可改装:是
书写台面宽度:495
书写台面深度:340
圆筒销子锁:模块化插件
深度:500
更多参数>>
颜色
浅灰色 RAL 7035,
粉末涂层。
适用于
GridLine 柜子深度 20G。
技术说明
钢板制造;可翻起的木板带铰链,搁物板下部平坦,可通过圆筒销子锁锁闭。也适合墙面安装。
规格参数
能够更换锁具锁芯
是
宽度
500
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
高度
250
托板材料
木材
材料厚度
0.9
锁定编号可各自更换
是
电子锁闭系统 – 可改装
是
书写台面宽度
495
书写台面深度
340
圆筒销子锁
模块化插件
深度
500
宽度,单位:G
20
深度,单位:G
20
产品类别
书桌附件
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订