咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显深度游标卡尺
3件装,物料号为A41874 150 产品链接见下方详情页
商品编号
418742
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
418742 150
418742 300
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测桥长度
测量导轨横截面
误差范围
读数
读数可进行转换
电池驱动
081560 CR2032
1
A1
100mm
16×4mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
电池驱动
081560 CR2032
1
A1
100mm
16×4mm
0.04mm
0.01mm
0.0005inch
销售价 数量
 
3728.50
5830.73

商品详情

商品名称:数显深度游标卡尺
商品编号:418742 150

418742 150 三件装:【三件套装】HOLEX 数显深度尺 150-霍夫曼Hoffmann

可选附件

附加桥架,编号 418744。

技术说明

测量结果清晰易读。测量面经过精细研磨。
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。

技术参数
标准
工厂标准
材料
不锈钢,INOX
包装
稳定的盒体
读数可进行转换
mm / 英寸
所有部件
硬化处理
测量值保存
一次性的零位设置
属性
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校准
A1
测桥长度
100mm
测量导轨横截面
16×4mm
误差范围
0.03mm
读数
读数可进行转换
0.0005inch 0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加