咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击扩径件
商品编号
650012
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
650012 4
650012 6
650012 8
650012 10
总长度
驱动四方头 [x]
驱动四方头 [y]
36mm
3/8inch
1/2inch
48mm
1/2inch
3/4inch
63mm
3/4inch
1inch
100mm
1inch
1.1/2inch
销售价 数量
 
189.63
198.84
410.51
977.12

商品详情

商品名称:冲击扩径件
商品编号:650012 8
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
出于安全考虑,从规格 3/8″ 起,必须配有连接销和橡胶垫圈固定。
属性
总长度
63mm
驱动四方头 [x]
3/4inch
驱动四方头 [y]
1inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加