咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 35 件套
商品编号
630335
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 35 件套
商品编号:630335
部件数量:35
宽度:150.0
带 QuickRelease:否
扳手开口度范围,六角套筒扳手:5.5-14
包装:塑料工具箱,带有工具架 / 搁槽
产品类别:套筒扳手
方形驱动插口:1/4
高度:54.0
扳手开口度范围,六角扳手:3-7
长度:180.0
驱动型式:螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓 | 一字 | 米字 | 十字头螺丝起子 | 六角 | 6 角套筒

更多参数>>

供货范围

六角套筒头组: 10 件,规格尺寸 5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 mm
批头,C 6.3,适用于内六角: 5 件,规格尺寸 3;4;5;6;7 mm
批头,C 6.3,用于带销内 TORX®: 7 件,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40
批头,C 6.3,用于十字头: 3 件,规格尺寸 1;2;3
批头,C 6.3,用于米字头: 3 件,规格尺寸 1;2;3
批头,C 6.3,适用于一字头: 3 件,规格尺寸 4.5×0.6;6.5×1.2;8×1.2 mm
起子头固定头: 1 件,1/4 英寸内四方头 – 1/4 英寸批头座
加长件: 2 件,规格尺寸 55 和 101.5 mm
棘轮扳手: 1 件
收存于: 塑料工具箱,带有工具架 / 搁槽
应用

适用于螺纹 M3 − M8 的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M4 − M8 的内六角螺栓。
适用于螺纹 M2 − M6 的米字槽和十字槽螺栓、螺纹 M3 − M5 的一字槽螺栓,适用于螺纹 M3 − M8 的内 Torx®。
技术说明

驱动件 / 连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;
套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求,内四方 / 外四方,符合 DIN 3120 标准要求。
应用
适用于螺纹 M3 − M8 的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M4 − M8 的内六角螺栓。
适用于螺纹 M2 − M6 的米字槽和十字槽螺栓、螺纹 M3 − M5 的一字槽螺栓,适用于螺纹 M3 − M8 的内 Torx®。

Supplied with table use
六角套筒: 10 件,规格尺寸 5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 mm
批头,C 6.3,适用于内六角: 5 件,规格尺寸 3;4;5;6;7 mm
批头,C 6.3,用于带销内 TORX®: 7 件,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40
批头,C 6.3,用于十字头: 3 件,规格尺寸 1;2;3
批头,C 6.3,用于米字头: 3 件,规格尺寸 1;2;3
批头,C 6.3,适用于一字头: 3 件,规格尺寸 4.5×0.6;6.5×1.2;8×1.2 mm
起子头固定头: 1 件,1/4 英寸内四方头 – 1/4 英寸批头座
加长件: 2 件,规格尺寸 55 和 101.5 mm
棘轮扳手: 1 件
收存于: 塑料工具箱,带有工具架 / 搁槽

技术说明
驱动件 / 连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;
套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求,内四方 / 外四方,符合 DIN 3120 标准要求。

技术参数
宽度
150mm
长度
180mm
高度
54mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加