商品详情
- 商品名称:1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 38 件套
- 商品编号:630370
- 部件数量:38
- 产品类别:套筒扳手
- 包装:塑料盒
- 高度:48.0
- 驱动型式:螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓 | 一字 | 十字头螺丝起子 | 米字 | 6 角套筒 | 六角
- 方形驱动插口:1/4
- 长度:152.0
- 宽度:92.0
- 扳手开口度范围,六角扳手:3-7
- 扳手开口度范围,六角套筒扳手:5.5-14
- 带 QuickRelease:否
更多参数>>
应用
适用于螺纹 M3 − M8 的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M4 − M8 的内六角螺栓。
适用于螺纹 M2 − M6 的米字槽和十字槽螺栓、螺纹 M3 − M5 的一字槽螺栓,适用于螺纹 M3 − M8 的内 Torx®。
供货范围
套筒扳手套筒,适用于外六角: 10 件,规格尺寸 5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 mm
批头,C 6.3,适用于内六角: 5 件,规格尺寸 3;4;5;6;7 mm
批头,C 6.3,用于带销内 TORX®: 7 件,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40
批头,C 6.3,用于十字头: 3 件,规格尺寸 1;2;3
批头,C 6.3,用于米字头: 3 件,规格尺寸 1;2;3
批头,C 6.3,适用于一字头: 3 件,规格尺寸 4.5×0.6;6.5×1.2;8×1.2 mm
起子头固定头: 1 件,1/4 英寸四方头 – 批头座 1/4 英寸
连接杆: 1 件钻头柄 E 6.3 − 四方 1/4 英寸
插拔式螺丝刀: 1 件
加长杆: 2 件,规格尺寸 55;100 mm
万向接头: 1 件
棘轮扳手: 1 件
放置于: 塑料盒
技术说明
传动 / 连接件符合 DIN 3122 / 3123 标准;
扳手套筒符合 DIN 3124 标准。内四方 / 外四方符合 DIN 3120 标准。
应用
适用于螺纹 M3 − M8 的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M4 − M8 的内六角螺栓。
适用于螺纹 M2 − M6 的米字槽和十字槽螺栓、螺纹 M3 − M5 的一字槽螺栓,适用于螺纹 M3 − M8 的内 Torx®。
Supplied with table use
套筒,适用于外六角: 10 件,规格尺寸 5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 mm
批头,C 6.3,适用于内六角: 5 件,规格尺寸 3;4;5;6;7 mm
批头,C 6.3,用于带销内 TORX®: 7 件,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40
批头,C 6.3,用于十字头: 3 件,规格尺寸 1;2;3
批头,C 6.3,用于米字头: 3 件,规格尺寸 1;2;3
批头,C 6.3,适用于一字头: 3 件,规格尺寸 4.5×0.6;6.5×1.2;8×1.2 mm
起子头固定头: 1 件,1/4 英寸四方头 – 批头座 1/4 英寸
连接杆: 1 件钻头柄 E 6.3 − 四方 1/4 英寸
插拔式螺丝刀: 1 件
加长杆: 2 件,规格尺寸 55;100 mm
万向接头: 1 件
棘轮扳手: 1 件
放置于: 塑料盒
技术说明
传动 / 连接件符合 DIN 3122 / 3123 标准;扳手套筒符合 DIN 3124 标准。内四方 / 外四方符合 DIN 3120 标准。