咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双螺纹接套套装 10 件套
商品编号
080167
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080167 1/2
080167 1/4
080167 3/8
外螺纹数量
扳手开口度
接头外螺纹
长度
2
24mm
G1/2inch
28mm
2
17mm
G1/4inch
23mm
2
19mm
G3/8inch
23mm
销售价 数量
 
374.95
198.43
266.70

霍 夫 曼

  • 新品
1

商品详情

商品名称:双螺纹接套套装 10 件套
商品编号:080167 3/8
标准

螺纹符合 ISO 228 标准要求。
技术说明

双螺纹接套,双面外螺纹,圆柱形,黄铜。
提示

更多 T 型螺纹件可于在线商店中以编号 080035 找到。
属性
外螺纹数量
2
扳手开口度
19mm
接头外螺纹
G3/8inch
长度
23mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加