咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
缩径接套套装 10 件套
商品编号
080168
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080168 1/2-1/4
080168 1/2-3/8
080168 3/8-1/4
内螺纹
外螺纹
连接螺纹
长度
G1/4
G1/2
1/2 – 1/4inch
17mm
G3/8
G1/2
1/2 – 3/8inch
17mm
G1/4
G3/8
3/8 – 1/4inch
14mm
销售价 数量
 
233.84
198.43
152.68

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:缩径接套套装 10 件套
商品编号:080168 3/8-1/4
标准

螺纹符合 ISO 228 标准要求。
技术说明

缩径接套,短款。带有内外螺纹,圆柱形,黄铜。
属性
内螺纹
G1/4
外螺纹
G3/8
连接螺纹
3/8 – 1/4inch
长度
14mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加