咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石磨头 硬焊 D427
商品编号
552750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
552750 C0620
552750 SK1508
552750 ZY0620
552750 ZY0825
552750 ZY1025
552750 ZY1240
552750 ZY4004
头部直径
头部长度
弯头
形状说明
总长度
柄直径
6mm
20mm
圆辊形
60mm
6mm
15mm
7.5mm
90degrees
锥形锪孔
48mm
6mm
6mm
20mm
圆柱形
60mm
6mm
8mm
25mm
圆柱形
80mm
8mm
10mm
25mm
圆柱形
80mm
8mm
12mm
40mm
圆柱形
100mm
8mm
40mm
3.5mm
磨垫
50mm
6mm
销售价 数量
 
759.11
1257.27
759.11
1058.69
1496.21
1694.63
2040.25

商品详情

商品名称:金刚石磨头 硬焊 D427
商品编号:552750 ZY0620

提示

其他粒度,特殊型式,或者带有内冷、针对固定安装应用的打磨头承索。
优点

  • 相比电镀打磨头,因磨粒大范围凸出(约 70% 的磨粒从基材中凸出)且基材更厚,切割效果更佳。

  • 开放式结构D427 粗粒度可降低打磨温度并尽可能减少磨粒消耗。


应用

手工操作,安装到工业机械臂或者 CNC 磨床上,用于粗磨加工,可以实现理想的材料去除率。切边,轮廓铣削,适合加工复合材料(玻纤和碳纤增强塑料),纤维玻璃,石墨,蜂巢式材料。
技术说明

经过精磨的坯料,带有金刚石镀层,采用真空硬焊工艺。

技术参数
磨料缩写
D
属性
头部直径
6mm
头部长度
20mm
弯头
形状说明
圆柱形
总长度
60mm
柄直径
6mm
应用
石材
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
有条件适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加