咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石磨头 电镀 D91
商品编号
552595
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
552595 2
552595 4
头部直径
头部长度
形状说明
总长度
柄直径
2mm
2mm
球形
45mm
3mm
4mm
4mm
球形
45mm
3mm
销售价 数量
 
291.34
317.97
  • 商品详情

商品详情

商品名称:金刚石磨头 电镀 D91
商品编号:552595 4
应用

手工操作,安装到工业机械臂或者内圆和 CNC 磨床上,用于精磨钻孔,圆弧,轮廓以及去毛刺和倒角加工。
适用于硬质合金,工业陶瓷,灰铸铁和球墨铸铁,玻璃,玻纤/碳纤增强塑料。
推荐的圆周速度:金刚石干式加工 8-18 m/s,金刚石湿式加工 15-25 m/s。
技术说明

经过精磨的坯料,带有金刚石镀层。非常适合进行切削加工以及理想的耐久性,归功于电镀镍接合。
提示

金刚石打磨块参见编号 559000;金刚石锉刀参见编号 529150。
技术参数
磨料缩写
D
属性
头部直径
4mm
头部长度
4mm
形状说明
球形
总长度
45mm
柄直径
3mm
应用
塑料,玻纤增强塑料
适用
湿,最大
适用
石材
适用
有条件适用
硬质合金(HM)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加