商品详情
- 商品名称:ER 弹簧夹套刀柄 类型 ADB 适用于 ER 弹簧夹套尺寸 32
- 商品编号:302800 32
- 固定器:BT 40 A = 160
- 刀柄标准:ISO 7388-2 | JIS B6339
- 悬伸长度 A 尺寸:160
- 外径 D:50
- Balluff 芯片安装孔:否
- 型式:ADB
- 用于 ER 弹簧夹头:32
- 带环槽:否
- 径向跳动精度:≤ 3
- 夹紧范围_范围起始:2.0
- 夹紧范围_范围结束:20.0
- 动平衡精度 G 对应的转速:G 6.3,在 20000 rpm 条件下
更多参数>>
应用
用于在符合 DIN 6499 标准类型 A 和类型 B 的弹簧夹套中装夹带有圆柱形柄部的刀具。
提示
配套的装夹螺母,编号 309580 或 309610。
可选附件
拧紧销(AB),编号 308760 − 308802;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
ER 弹簧夹套,编号 308881 − 309434,ER 夹紧扳手,编号 309680 - 309745 或编号 613300。
供货范围
包括 ER 夹紧螺母。
技术说明
内外锥面都经过研磨。
所有柄部经磨光处理。