咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可折刀片套装,10 片,18 mm“longlife” 数目 10
商品编号
845015 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:可折刀片套装,10 片,18 mm“longlife” 数目 10
商品编号:845015 10
可折断次数:8
刀片数量:10
涂层:TiN
刀头宽度:18.0
刀杆长度:100.0
刀头厚度:0.5
产品类别:刀身

更多参数>>

适用于
美工刀,编号 845000 − 845035 和 845039 − 845090 规格尺寸分别为 18。

技术说明
TiN 镀层刀刃。
坚硬刀片 ‑ Lutz® longlife,带 TiN 涂层刀刃,可减少刀片磨损以及明显延长使用寿命。根据切割材料,能够达到 2 − 8 倍的使用寿命。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加