商品详情
- 商品名称:侧固式刀柄 类型 ADB 夹紧直径 D<sub>1</sub> 12 mm
- 商品编号:302660 12
- 固定器:BT 50,短型
- 刀柄标准:ISO 7388-2 | JIS B6339
- 悬伸长度 A 尺寸:80.0
- 外径 D:42.0
- 备用夹紧螺栓,编号309900:12
- 型式:ADB
- 标准:DIN 6359
- 径向跳动精度:≤ 3
- 夹紧直径 D1:12
- 动平衡精度 G 对应的转速:G 6.3,在 15000 min-1 条件下
- 切削加工策略:HPC
- 产品类别:面夹头
更多参数>>
应用
用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。
可选附件
拧紧销(AB),编号 308760 − 308802;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
技术说明
所有柄部经磨光处理。