咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压弯管器 型号 3/8-2
商品编号
821150 3/8-2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:液压弯管器 型号 3/8-2
商品编号:821150 3/8-2
弯曲段数量:7
滑块数量:2
液压弯管器数量:1
滚轮数量:3
弯曲半径(管中心):45;50;65;100;130;150;200
最大弯曲角:90
最大壁厚:5.5
用于公称管径:3/8 – 2
产品类别:折弯机

更多参数>>

应用
用于弯曲镀锌和黑色钢管以及用于燃气管(3/8 英寸 - 2 英寸)。弯曲角度最高可达 90°,管件壁厚最高可达 5.5 mm(2 英寸管件)。每次泵送中的大活塞冲程方便用户操作。通用于机械和设备制造、管道系统上的工作以及钳工工作等。

Content table use
各 1 个编号为 821155 的弯管模: 规格尺寸 3/8;1/2;3/4;1;1.1/4;1.1/2;2
滑块,编号 821156: 2 件
液压弯管器: 1 件
滚轮: 3 件

技术说明
坚固耐用的液压弯管器,配有封闭式的液压系统和复位弹簧,因而可以更好的控制活塞。滑块和弯管块采用铸铁材质,性能强劲的活塞压力可达 450 巴。高品质的活塞密封,不仅可以避免泄漏,而且还能延长使用寿命。滑块带有弯曲角度显示。通过封闭式的系统,保证了弯管作业的安全可靠性。特殊的杠杆设计,可以避免过载。交付时配套提供可以上锁的木箱。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加