咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固刀柄 MAS-BT40 short with s/n
商品编号
302605 18
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:侧固刀柄 MAS-BT40 short with s/n
商品编号:302605 18
固定器:BT 40,短型
刀柄标准:ISO 7388-2 | JIS B6339
悬伸长度 A 尺寸:63.0
外径 D:50.0
备用夹紧螺栓,编号309900:16
型式:ADB
标准:DIN 6359
径向跳动精度:≤ 3
夹紧直径 D1:18
动平衡精度 G 对应的转速:G 6.3,在 15000 min-1 条件下
切削加工策略:HPC
产品类别:面夹头

更多参数>>

应用
用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。

可选附件
拧紧销(AB),编号 308760 − 308802;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。

技术说明
冷却通道可通过 O 形环封闭。
所有柄部经磨光处理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加