商品详情
- 商品名称:电缆牵拉绳,玻璃纤维材质 PowerRex,配有塑料盒
- 商品编号:814868
供货范围
配套提供的配件被可靠地置于塑料盒内:1
个柔软的导引尖头(Runpogleiter),带有扭转补偿机构和不锈钢拉环。1 个弹性导引头,⌀ 10 mm,2 个拉环,1 个电缆拉钩,用于 ⌀ 6 − 9 mm 的电缆,5 个端套,3 个连接套管,1 瓶特种粘结剂 3 g,1 套牵拉辅助工具。
技术说明
3 mm 粗的玻璃纤维绳,
可以稳定地推进,最大可承受 5 kN 的力,同时仍然
非常柔软(最大半径 55 mm);特别适合在已经铺装的管路中或者在管道弯头众多的情况下,实现复杂的电缆铺设作业。
两端粘结了带有螺纹的端套,可以选择安装易曲的弹簧导引头,拉钩或者是拉环。