咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TRIBOS-M SVL SET Ø4
商品编号
302381 4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:TRIBOS-M SVL SET Ø4
商品编号:302381 4
直径D2-浮点-Ⅰ:9.0
外径 D:11.0
内冷式:是
L1:24.0
L2:22.5
长度 L:100.0
径向跳动精度:≤ 3
柄直径 Ds:12.0
夹紧直径 D1:4.0
动平衡精度 G 对应的转速:G 2.5,在 25000 min-1 条件下
切削加工策略:HSC
产品类别:加长杆

更多参数>>

优点
  • 优化的干扰轮廓——非常适合在工装制造等低洼区域进行钻孔。
  • 轴向长度调整——在 0.01 mm 精度范围内的长度调整,调节行程为 10 mm。
  • 适用于 0.3 mm 以上的微小直径——经济的精密加工,无需特种工具。
  • 可灵活使用——适合于液压夹头和 ER 弹簧夹头刀柄。
  • 所有市售柄部类型均可夹紧(HA、HB、HE)。
  • 出色的减震效果——避免微小破碎、优化工件表面、保护机床主轴、延长刀具使用寿命,从而降低成本。
  • 允许高转速——最高 52,000 rpm。

功能
夹紧工装 TRIBOS SVP 使加长件的多边形夹紧直径变成圆形,且刀具柄部可轻松插入。如果作用于夹紧直径的压力减小,其将恢复多边形并过程可靠且精确重复地夹紧插入的刀具柄部。

可选附件
TRIBOS-Mini SVP 装配工装,编号 302386。

供货范围
5 × 加长件,编号 302383(规格尺寸可选),1 × 夹紧工装,编号 302384 规格尺寸 9.1 × HOLEX 操作扳手,编号 627501 规格尺寸 6。

技术说明
通过使用 TRIBOS SVL 加长件可使用标准切削加工刀具代替昂贵的特种工具。具有 < 0.003 mm 径向跳动精度和细长干扰轮廓的加长件可结合各种不同卡盘使用。TRIBOS SVL 加长件已经在医疗、腕表、珠宝首饰技术以及汽车领域和电子工业中得到检验。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加