咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手操弯管器套装液压传动
商品编号
821250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手操弯管器套装液压传动
商品编号:821250
用于管件外径:10;12;14;15;18;20;22
包装:塑料盒
弯曲段数量:7
产品类别:折弯机
最大弯曲角:90
重量:6.2

更多参数>>

技术说明

用于软质铜管(符合 EN 1057 标准要求),最大 22 mm(包括隔热通关),以及精密钢管(符合 EN 10305-3(DIN 2394)标准要求),最大 18×1.5 mm。带有液压驱动装置,十分省力。弯角最大 90°。
供货范围

液压弯折工具,7 个弯曲模,3 个固定器,塑料工具箱。
供货范围
液压弯折工具,7 个弯曲模,3 个固定器,塑料工具箱。

技术说明
用于软质铜管(符合 EN 1057 标准要求),最大 22 mm(包括隔热通关),以及精密钢管(符合 EN 10305-3(DIN 2394)标准要求),最大 18×1.5 mm。带有液压驱动装置,十分省力。弯角最大 90°。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加