咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
架式听力保护器 PerCap?
商品编号
097650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:架式听力保护器 PerCap?
商品编号:097650
产品类别:听力防护耳机
系列:PerCap®
制造商名称:PerCap
耳塞材料:聚氨酯
SNR 值(降噪值):30

更多参数>>

技术说明

可折叠的头戴式听力保护耳罩可以折叠成袖珍型。柔软的可更换式耳塞确保可靠的保护和极高的佩戴舒适度。轻便的头部重量仅有 10 g,因而也适合长时间佩戴。SNR = 24 dB (H = 27 dB,M = 20 dB,L = 18 dB)。
可选附件

编号 097651 备用听力保护耳塞套装,20 件套
可选附件
编号 097651 备用听力保护耳塞套装,20 件套

技术说明
可折叠的头戴式听力保护耳罩可以折叠成袖珍型。柔软的可更换式耳塞确保可靠的保护和极高的佩戴舒适度。轻便的头部重量仅有 10 g,因而也适合长时间佩戴。SNR = 30 dB(H = 32 dB,M = 27 dB,L = 25 dB)。

技术参数
耳塞材料
聚氨酯
SNR 值(隔音值)
24dB(A)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加