咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄 夹紧直径 D1 10 mm
商品编号
302251 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:热涨刀柄 夹紧直径 D<sub>1</sub> 10 mm
商品编号:302251 10
直径D2-浮点-Ⅰ:24.0
固定器:SK 40,短型
刀柄标准:ISO 7388-1
悬伸长度 A 尺寸:80
外径 D:32.0
型式:ADB
径向跳动精度:≤ 3
夹紧直径 D1:10
动平衡精度 G 对应的转速:G 2.5,在 25000 min-1 条件下
切削加工策略:HSC | HPC
产品类别:热涨刀柄

更多参数>>

应用
用于夹紧带圆柱形刀柄的刀具,公差要求 h6。
适用于感应式、接触式和热风式热胀仪。

可选附件
拉紧螺栓(AB)编号 308600 – 308800,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,热胀刀柄延长杆编号 302410 ~ 302419。热涨仪,配件编号 354210 − 354450,平衡螺栓套装/编号 309906 规格尺寸 180。

技术说明
  • 耐高温钢。
  • 规格尺寸 3-5 用于硬质合金,从规格尺寸 6 起用于高速钢和硬质合金。
  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • 带 RFID / Balluff 芯片孔。

经过喷砂处理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加