咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开槽缩径套 带冷却 夹紧直径 D1 12 mm
商品编号
302150 12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:开槽缩径套 带冷却 夹紧直径 D<sub>1</sub> 12 mm
商品编号:302150 12
直径D-浮点Ⅰ:20.0
直径D2-浮点-Ⅰ:24.0
总长度 L:52.5
系统径向跳动精度:5.0
夹紧直径 D1:12.0
产品名称属性:⌀ 20 mm
产品类别:缩径套带有拔出保险机构

更多参数>>

应用
  • 用于钻孔、铰孔、精铣和工具磨快。
  • 通过缩小夹紧直径提供极佳的灵活性。
  • 与直接装夹相比,很高的扭矩确保更出色的切削加工能力。
  • 径向跳动精度 ± 5 µm(3×D 时的系统精度)。
  • 径向跳动精度 ± 2 µm(用于变径套)。
  • 可用于所有市售的液压夹头。

适用于
液压夹头夹紧直径 ⌀ 20 mm。

技术说明
Schunk GZB-S 变径套。
利用可移动的中间延长杆可灵活地预设长度。
带内冷缝。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加