咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开槽缩径套 密封 夹紧直径 D1 8 mm
商品编号
302147 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:开槽缩径套 密封 夹紧直径 D<sub>1</sub> 8 mm
商品编号:302147 8
直径D-浮点Ⅰ:12.0
直径D2-浮点-Ⅰ:16.5
外径:12
总长度 L:47.0
系统径向跳动精度:5.0
产品名称属性:⌀ 12 mm
产品类别:缩径套带有拔出保险机构

更多参数>>

应用
  • 用于钻孔、铰孔、精铣和工具磨快。
  • 通过缩小夹紧直径提供极佳的灵活性。
  • 与直接装夹相比,高扭矩确保更出色的切削加工能力。
  • 径向跳动精度 ±5 µm(3×D 时的系统精度)。
  • 径向跳动精度 ±2 µm(用于缩径套)。
  • 可用于所有市售的液压夹头。

可选附件
直柄擦净刷,编号 343720。

技术说明
密封(橡胶堵头)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加