咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动直磨机,夹钳 ⌀ 6 mm
气动直磨机,夹钳 ⌀ 6 mm
商品编号
079446
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079446 G2440
制造商名称
压缩空气接头
工作噪音
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大空气消耗
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
G2440
1/4inch
80dB(A)
< 2.5m/s2
10mm
342l/min
4300min-1
550W
BSP-LH
0.9kg
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:气动直磨机,夹钳 ⌀ 6 mm
商品编号:079446 G2440
备件

精选的维护保养
装(Service Kits):
备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。
供货范围

包括需要的管口。
技术说明
强力的慢速型设计,带有支撑握柄。最高转速 4300 1/min。
属性
制造商名称
G2440
压缩空气接头
1/4inch
工作噪音
80dB(A)
按照 EN 标准的最大振动
< 2.5m/s2
推荐的软管尺寸(内径)
10mm
最大空气消耗
342l/min
最高转速
4300min-1
输出功率
550W
连接螺纹
BSP-LH
重量
0.9kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加