咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SK40液压刀柄
商品编号
302026 20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:SK40液压刀柄
商品编号:302026 20
直径D2-浮点-Ⅰ:42.0
冷却通道孔:否
配套适用的缩径套:302160; 302165; 302155; 302150
切削加工策略:HSC
动平衡精度 G 对应的转速:G 2.5,在 25000 min-1 条件下
调整行程 V:10.0
夹紧直径 D1:20.0
径向跳动精度:≤ 3
L2:47.0
内冷式:有,最高 80 bar
固定器:SK 40A = 24.5
螺纹 M:M16×1

更多参数>>

应用
用于钻孔,铰孔和精铣。

可选附件
用于直接夹紧的止动螺丝或变径套可按需求供货。
拉钉 (AB) 编号 308600 - 308806,AB 夹紧扳手编号 308810 – 308830,规格尺寸 12;20;32:缩径套编号 302135 – 302187。

技术说明
  • 同轴度 ≤3 µm。
  • 带 RFID / Balluff 芯片孔。
  • 轴向长度可调节(调节范围10 mm)。
  • 配有变径套,因而十分灵活。
  • 冷却剂压力至80巴。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加